Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorPiloto aéreo/resorte
- Pies cúbicos por minuto9.00
- Calificación CV0.340
- Máximo de libras por pulgada cuadrada128.0
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- TipoAccione cualquier válvula pilotada por aire o cilindro pequeño
- Tipo de válvula5-Way posición 2