Motion
78260452

Pro-Source
78260452

1/8" NPT de 5 vías, miniválvula mecánica de 2 posiciones, tasa de 0.34 CV, 9 CFM, 127.98 psi máx., actuador manual/de palanca
Artículo MI #11750623
No. Fabricante 78260452
Precio107.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78260452

1/8" NPT de 5 vías, miniválvula mecánica de 2 posiciones, tasa de 0.34 CV, 9 CFM, 127.98 psi máx., actuador manual/de palanca
Artículo MI #11750623
No. Fabricante 78260452

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Alternar/Manual
  • Pies cúbicos por minuto
    9.00
  • Calificación CV
    0.340
  • Máximo de libras por pulgada cuadrada
    128.0
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Tipo
    Accione cualquier válvula pilotada por aire o cilindro pequeño
  • Tipo de válvula
    5-Way posición 2

Descripción general

Descripción del fabricante
MINIMECANISMO DE PALANCA 78260452 1/8NPT 5/2WY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"