Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/8
- Tamaño de salida1/8
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca/retén
- Factor Cv0.976
- Diseño5-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.9760 Cv
- Dirección del flujo5-Way
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Tipo de válvulaPalanca de mano