Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada3/8
- Tamaño de salida3/8
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca/retén
- Factor Cv1.897
- Diseño5-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.8970 Cv
- Dirección del flujo5-Way
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- Estado normalCentro cerrado
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Tipo de válvulaPalanca de mano