Motion
78261153

Pro-Source
78261153

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, posición 3 (centro cerrado), accionada por palanca/retén
Artículo MI #11750638
No. Fabricante 78261153
Precio122.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78261153

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, posición 3 (centro cerrado), accionada por palanca/retén
Artículo MI #11750638
No. Fabricante 78261153

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Tamaño de salida
    1/4

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca/retén
  • Factor Cv
    0.976
  • Diseño
    5-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9760 Cv
  • Dirección del flujo
    5-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Tipo de válvula
    Palanca de mano

Descripción general

Descripción del fabricante
RETÉN DE 78261153 1/4 NPT 5/3 VÍAS PARA MANOLEV