Motion
78261260

Pro-Source
78261260

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, 2 posiciones, pedal/accionamiento manual
Artículo MI #11750643
No. Fabricante 78261260
Precio228.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78261260

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, 2 posiciones, pedal/accionamiento manual
Artículo MI #11750643
No. Fabricante 78261260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio228.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Tamaño de salida
    1/4

Detalles

  • Tipo de actuador
    Pedal/Manual
  • Factor Cv
    0.650
  • Diseño
    5-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.6500 Cv
  • Dirección del flujo
    5-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Tipo de válvula
    Pedal con protección

Descripción general

Descripción del fabricante
78261260 1/4NPT 5/2WY CON RETÉN DE PROTECCIÓN F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo