Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4
- Tamaño de salida1/4
Detalles
- Tipo de actuadorPedal/Manual
- Factor Cv0.650
- Diseño5-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.6500 Cv
- Dirección del flujo5-Way
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Tipo de válvulaPedal