Motion
78261294

Pro-Source
78261294

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones, pedal/resorte accionado
Artículo MI #11750646
No. Fabricante 78261294
Precio160.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78261294

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones, pedal/resorte accionado
Artículo MI #11750646
No. Fabricante 78261294

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio160.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Tamaño de salida
    1/4

Detalles

  • Tipo de actuador
    Pedal/resorte
  • Factor Cv
    0.650
  • Diseño
    3-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.6500 Cv
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Tipo de válvula
    Pedal

Descripción general

Descripción del fabricante
PEDA DE RESORTE DE 78261294 1/4NPT 3/2 VÍAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"