Motion
78261609

Pro-Source
78261609

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones, botón de palma/resorte accionado
Artículo MI #11750653
No. Fabricante 78261609
Precio95.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78261609

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones, botón de palma/resorte accionado
Artículo MI #11750653
No. Fabricante 78261609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Tamaño de salida
    1/4

Detalles

  • Tipo de actuador
    Botón de palma/resorte
  • Factor Cv
    0.976
  • Diseño
    3-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9760 Cv
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Tipo de válvula
    Mecánico manual

Descripción general

Descripción del fabricante
78261609 1/4NPT 3/2WY MECANICÁNICA ROJO PALMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"