Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4
- Tamaño de salida1/4
Detalles
- Tipo de actuadorSelector largo/manual
- Factor Cv0.976
- Diseño3-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.9760 Cv
- Dirección del flujo3-Way
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Tipo de válvulaMecánico manual