Motion
78261666

Pro-Source
78261666

Válvula neumática de accionamiento mecánico NPT de 1/8" - 3 vías, 2 posiciones, botón/resorte de palma, tasa de 0.76 CV y 127.98 psi máx.
Artículo MI #11750656
No. Fabricante 78261666
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78261666

Válvula neumática de accionamiento mecánico NPT de 1/8" - 3 vías, 2 posiciones, botón/resorte de palma, tasa de 0.76 CV y 127.98 psi máx.
Artículo MI #11750656
No. Fabricante 78261666
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/8
  • Tamaño de salida
    1/8

Detalles

  • Tipo de actuador
    Botón de palma/resorte
  • Factor Cv
    0.759
  • Diseño
    3-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Tipo de válvula
    Mecánico manual

Descripción general

Descripción del fabricante
78261666 1/8NPT 3/2WY MECANICÁNICA ROJO PALMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"