Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/8
- Tamaño de salida1/8
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca/resorte de rodillo
- Factor Cv0.100
- Diseño3-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.1000 Cv
- Dirección del flujo3-Way
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Tipo de válvulaMecánico manual