Motion
78261880

Pro-Source
78261880

Válvula de aire de operación mecánica NPT de 1/8" - 3 vías, 2 posiciones, botón/resorte de palma de limpieza, tasa de 0.1 CV y 127.98 psi máx.
Artículo MI #11750664
No. Fabricante 78261880
Precio72.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78261880

Válvula de aire de operación mecánica NPT de 1/8" - 3 vías, 2 posiciones, botón/resorte de palma de limpieza, tasa de 0.1 CV y 127.98 psi máx.
Artículo MI #11750664
No. Fabricante 78261880

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/8
  • Tamaño de salida
    1/8

Detalles

  • Tipo de actuador
    Botón/resorte de limpieza de la palma
  • Factor Cv
    0.100
  • Diseño
    3-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Tipo de válvula
    Mecánico manual

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA COMPACTA 78261880 1/8NPT 3/2WY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good