Motion
78261930

Pro-Source
78261930

Válvula neumática de accionamiento mecánico NPT de 1/8" - 3 vías, 2 posiciones, selector largo/manual, 0.1 CV y 127.98 psi máx.
Artículo MI #11750669
No. Fabricante 78261930
Precio57.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78261930

Válvula neumática de accionamiento mecánico NPT de 1/8" - 3 vías, 2 posiciones, selector largo/manual, 0.1 CV y 127.98 psi máx.
Artículo MI #11750669
No. Fabricante 78261930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/8
  • Tamaño de salida
    1/8

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector largo/manual
  • Factor Cv
    0.100
  • Diseño
    3-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Tipo de válvula
    Mecánico manual

Descripción general

Descripción del fabricante
78261930 1/8NPT 3/2WY LNG SLCTR COMPACTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good