Motion
79481255

Pro-Source
79481255

Carrete de manguera retráctil con resorte de 35' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750680
No. Fabricante 79481255
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
79481255

Carrete de manguera retráctil con resorte de 35' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750680
No. Fabricante 79481255
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1/4 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies
  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Tamaño de salida
    1/4 NPT
  • Longitud total
    16-3/4 pulg.
  • Ancho general
    7-3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Color
    Plata
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
  • Material de la manguera
    Goma
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Estilo
    Resorte retráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE ALTA RESISTENCIA DE 79481255 3/8"X35'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo