Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del accesorio1/2 NPT
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera75 pies
- Tamaño de la entrada1/2 NPT
- Tamaño de salida1/2 NPT
- Longitud total26-1/4 pulg.
- Ancho general10-1/2 pulg.
Details
- AplicaciónAire, agua
- ColorPlata
- Descripción Palabra claveCarretes de manguera
- Manguera incluidaSí
- Material de la mangueraGoma
- MaterialAcero
- Presión máxima de trabajo300 psi
- EstiloResorte retráctil
Descripción general
Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE ALTA RESISTENCIA DE 79481313 1/2"X75'