Motion
79481321

Pro-Source
79481321

Carrete de manguera retráctil con resorte de 50' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750687
No. Fabricante 79481321
Precio805.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
79481321

Carrete de manguera retráctil con resorte de 50' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750687
No. Fabricante 79481321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio805.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/4 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Tamaño de la entrada
    3/4 NPT
  • Tamaño de salida
    3/4 NPT
  • Longitud total
    26-1/4 pulg.
  • Ancho general
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Color
    Plata
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    Sí
  • Material de la manguera
    Goma
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Estilo
    Resorte retráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE ALTA RESISTENCIA DE 79481321 3/4"X50'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good