Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del mango60 pulg.
- Longitud máxima del mango60 pulg.
- Longitud mínima del mango60 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónConexión rápida
- Material del conectorPlástico
- Para usar conMopa húmeda
- Material del mangoFibra de vidrio
- Estilo de mangoGiro
Descripción general
- Las asas de fibra de vidrio están hechas de un material ligero que es resistente a grietas, deformaciones y arañazos. Se utilizan para servicios alimentarios, hospitales e industrias que trabajan con líquidos porque tienen menos probabilidades de albergar gérmenes y crecimiento bacteriano.
- El plástico es un material de alta resistencia que es resistente a los disolventes. Se utiliza para servicios alimentarios, hospitales e industrias que trabajan con líquidos porque es menos probable que alberguen gérmenes y crecimiento bacteriano.
- Los sistemas de conexión rápida están diseñados con una tuerca de mariposa para facilitar la liberación y la fijación del cabezal de la mopa.
- Los mangos giratorios están diseñados ergonómicamente para girar en cualquier dirección para mejorar la productividad de los trabajadores.