Motion
82194200

Pro-Source
82194200

1 NPT Puerto, 210 CFM, Regulador para trabajos pesados, rango de 7 a 145 psi, presión de suministro máx. de 220 psi, rosca del puerto del manómetro de 1/4 in, 3.54 in de ancho x 6.97 in de alto
Artículo MI #11750693
No. Fabricante 82194200
Precio266.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
82194200

1 NPT Puerto, 210 CFM, Regulador para trabajos pesados, rango de 7 a 145 psi, presión de suministro máx. de 220 psi, rosca del puerto del manómetro de 1/4 in, 3.54 in de ancho x 6.97 in de alto
Artículo MI #11750693
No. Fabricante 82194200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio266.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del puerto del manómetro
    1/4
  • Altura
    6.970 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Ancho
    3.5400 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire
    210.0 CFM
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de suministro
    220 psi
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    32 °F
  • Conexión modular
    Sí
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Rango
    7 - 145
  • Función de alivio
    Alivio
  • Ajustar rango de presión
    7 a 145 psi
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE AIRE INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA DE 82194200 1"