Motion
82202532

Pro-Source
82202532

Filtro de coalescencia de puertos de 1/8"; policarbonato con recipiente protector metálico, drenaje semiautomático, 145 psi máx., clasificación de 0.1 micras, 1.57" de ancho x 4.45" de alto
Artículo MI #11750694
No. Fabricante 82202532
Precio88.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
82202532

Filtro de coalescencia de puertos de 1/8"; policarbonato con recipiente protector metálico, drenaje semiautomático, 145 psi máx., clasificación de 0.1 micras, 1.57" de ancho x 4.45" de alto
Artículo MI #11750694
No. Fabricante 82202532

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.3
  • Protector del recipiente
    Sí
  • Material del protector del recipiente
    Acero
  • Material del recipiente
    Policarbonato con protector metálico
  • Pies cúbicos por minuto
    11
  • Tipo de drenaje
    Semiautomático
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    0.1
  • Vidrio
    Sí
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
82202532 1/8" 0.10MIC COALESCI EN MINIATURA