Motion
82218165

Pro-Source
82218165

Puerto NPT de 3/4 pulg., para servicios pesados, filtro/regulador de 2 piezas, unidad FRL de lubricante; tazón de aluminio, 123 SCFM, 215 psi máx., 14.5" de alto, drenaje manual
Artículo MI #11750698
No. Fabricante 82218165
Precio977.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
82218165

Puerto NPT de 3/4 pulg., para servicios pesados, filtro/regulador de 2 piezas, unidad FRL de lubricante; tazón de aluminio, 123 SCFM, 215 psi máx., 14.5" de alto, drenaje manual
Artículo MI #11750698
No. Fabricante 82218165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio977.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Configuración
    2 piezas Filtro/regulador-lubricador
  • Conexión
    Sí
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Capacidad del recipiente del filtro
    5.6 oz
  • Puerto del indicador
    1/4
  • Incluye
    Manómetro
  • Material
    Fundición de aluminio
  • Presión máxima de suministro
    215 psi
  • Clasificación de micras
    40
  • Rango
    7 - 145
  • Pies cúbicos estándar por minuto
    123.00
  • Rango de medición de temperatura
    140 °F
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE 82218165 3/4" 2PC PARA SERVICIO PESADO CON