Motion
82218199

Pro-Source
82218199

Puerto NPT de 1 pulg., para servicios pesados, filtro/regulador de 2 piezas, unidad FRL de lubricador; recipiente de policarbonato, 140 SCFM, 145 psi máx., 14.6" de alto, drenaje manual
Artículo MI #11750699
No. Fabricante 82218199
Precio866.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
82218199

Puerto NPT de 1 pulg., para servicios pesados, filtro/regulador de 2 piezas, unidad FRL de lubricador; recipiente de policarbonato, 140 SCFM, 145 psi máx., 14.6" de alto, drenaje manual
Artículo MI #11750699
No. Fabricante 82218199

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio866.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Configuración
    2 piezas Filtro/regulador-lubricador
  • Conexión
    Sí
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Capacidad del recipiente del filtro
    5.6 oz
  • Puerto del indicador
    1/4
  • Incluye
    Manómetro, protector del recipiente
  • Material
    Fundición de aluminio
  • Presión máxima de suministro
    145 psi
  • Clasificación de micras
    40
  • Rango
    7 - 145
  • Pies cúbicos estándar por minuto
    140.00
  • Rango de medición de temperatura
    140 °F
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE 82218199 1" Y 2PC PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo