Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del accesorio1/4 pulg.
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro15/32 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de conexiónMNPT x MNPT
- Tipo de mangueraManguera de aire multiuso
- MaterialPVC
- Rango de temperatura de funcionamiento23-150 °F
- Presión de trabajo300 psi