Motion
82729435

Pro-Source
82729435

Manguera de aire multiuso de 1/4" de diámetro interno x 15/32" de diámetro externo y 50' de largo; extremos MNPT x MNPT, 300 psi de trabajo, 23 a 150°F, accesorio de 1/4", amarilla
Artículo MI #11750715
No. Fabricante 82729435
Precio57.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
82729435

Manguera de aire multiuso de 1/4" de diámetro interno x 15/32" de diámetro externo y 50' de largo; extremos MNPT x MNPT, 300 psi de trabajo, 23 a 150°F, accesorio de 1/4", amarilla
Artículo MI #11750715
No. Fabricante 82729435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1/4 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    15/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conexión
    MNPT x MNPT
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire multiuso
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23-150 °F
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
82729435 1/4"IDX50' 1/4MXM YLW PVC AIRE H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"