Motion
82729625

Pro-Source
82729625

Manguera de aire multiuso de 1/2" de diámetro interno x 3/4" de diámetro externo y 100' de largo; extremos MNPT x MNPT, 300 psi de trabajo, 23 a 150°F, accesorio de 1/2", roja
Artículo MI #11750734
No. Fabricante 82729625
Precio166.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
82729625

Manguera de aire multiuso de 1/2" de diámetro interno x 3/4" de diámetro externo y 100' de largo; extremos MNPT x MNPT, 300 psi de trabajo, 23 a 150°F, accesorio de 1/2", roja
Artículo MI #11750734
No. Fabricante 82729625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio166.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1/2 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de conexión
    MNPT x MNPT
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire multiuso
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23-150 °F
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
82729625 1/2"IDX100' 1/2MXM AIRE DE PVC ROJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"