Motion
87540746

Pro-Source
87540746

Carrete de manguera retráctil con resorte de 33' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750756
No. Fabricante 87540746
Precio275.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
87540746

Carrete de manguera retráctil con resorte de 33' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750756
No. Fabricante 87540746

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio275.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1/2
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    33 pies
  • Tamaño de la entrada
    1/2 NPT
  • Tamaño de salida
    1/2 NPT
  • Longitud total
    21.200 pulg.
  • Ancho general
    8.5600 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Color
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    Sí
  • Material de la manguera
    Goma
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Estilo
    Resorte retráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
87540746 1/2X33'AIRE/WTR L/P SPG REBOBINADO H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo