Motion
89931364

Pro-Source
89931364

Carrete de manguera manual de 100' - 200 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750774
No. Fabricante 89931364
Precio162.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
89931364

Carrete de manguera manual de 100' - 200 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750774
No. Fabricante 89931364

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1/4 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño de salida
    1/4 NPT
  • Longitud total
    15.200 pulg.
  • Ancho general
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    Sí
  • Material de la manguera
    PVC
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Estilo
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE MANIVELA DE 89931364 1/4"X100'