Motion
89931372

Pro-Source
89931372

Carrete de manguera manual de 100' - 300 psi, manguera no incluida
Artículo MI #11750775
No. Fabricante 89931372
Precio152.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
89931372

Carrete de manguera manual de 100' - 300 psi, manguera no incluida
Artículo MI #11750775
No. Fabricante 89931372

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio152.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/8 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Tamaño de salida
    1/4 NPT
  • Longitud total
    18.100 pulg.
  • Ancho general
    10.6200 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Color
    Plata
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    No
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Estilo
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
GRÚA DE MANO 89931372 3/8"X100' N/H STL FRM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"