Motion
89931398

Pro-Source
89931398

Carrete de manguera manual de 100' - 250 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750776
No. Fabricante 89931398
Precio229.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
89931398

Carrete de manguera manual de 100' - 250 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750776
No. Fabricante 89931398

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/8 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño de salida
    1/4 NPT
  • Longitud total
    11.810 pulg.
  • Ancho general
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Color
    Plata
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    Sí
  • Material de la manguera
    PVC
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    250 psi
  • Estilo
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA GIRATORIO MANUAL DE 89931398 3/8"X100'