Especificaciones
Dimensiones
- Altura total32 pulg.
- Altura de la plataforma7 pulg.
- Longitud de la plataforma42 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- Material de las ruedasGoma moldeada
- Tipo de rueda2 giratorio, 2 rígido
- Material de la plataformaMadera dura
- Capacidad de carga1,400 lb
- MaterialMadera dura/Acero
- Tipos de productosCamión con plataforma