Motion
91278119

Pro-Source
91278119

Camión con plataforma de acero/madera dura con capacidad de 2,000 lb, 72" de largo x 36" de ancho x 34-5/8" de alto, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas rígidas de 8" de diámetro
Artículo MI #11750785
No. Fabricante 91278119
Precio489.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
91278119

Camión con plataforma de acero/madera dura con capacidad de 2,000 lb, 72" de largo x 36" de ancho x 34-5/8" de alto, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas rígidas de 8" de diámetro
Artículo MI #11750785
No. Fabricante 91278119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio489.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    34-5/8 pulg.
  • Altura de la plataforma
    10 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    72 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las ruedas
    TPR
  • Tipo de rueda
    2 giratorio, 2 rígido
  • Material de la plataforma
    Madera dura
  • Capacidad de carga
    2,000 lb
  • Material
    Madera dura/Acero
  • Tipos de productos
    Camión con plataforma

Descripción general

Descripción del fabricante
91278119 36X72" CON RUEDA RBR HRDWD DE 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"