Especificaciones
Dimensiones
- Altura total35 pulg.
- Altura de la plataforma10 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- Material de las ruedasTPR
- Tipo de rueda2 giratorio, 2 rígido
- Material de la plataformaMadera dura
- Capacidad de carga2,000 lb
- MaterialMadera dura/Acero
- Tipos de productosCamión con plataforma