Motion
91278135

Pro-Source
91278135

Camión con plataforma de acero/madera dura con capacidad de 1,400 lb, 60" de largo x 30" de ancho x 35" de alto, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas rígidas de 5" de diámetro
Artículo MI #11750787
No. Fabricante 91278135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
91278135

Camión con plataforma de acero/madera dura con capacidad de 1,400 lb, 60" de largo x 30" de ancho x 35" de alto, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas rígidas de 5" de diámetro
Artículo MI #11750787
No. Fabricante 91278135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    35 pulg.
  • Altura de la plataforma
    7 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las ruedas
    TPR
  • Tipo de rueda
    2 giratorio, 2 rígido
  • Material de la plataforma
    Madera dura
  • Capacidad de carga
    1,400 lb
  • Material
    Madera dura/Acero
  • Tipos de productos
    Camión con plataforma

Descripción general

Descripción del fabricante
91278135 30X60" CON RUEDA RBR HRDWD DE 5"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good