Motion
92215110

Pro-Source
92215110

5,000 recorridos por minuto, 63/64 pulgadas de longitud de recorrido, 2.8 CFM, sierra de vaivén de aire de 1 hp, presión de aire de 6.2 bar, entrada de 1/4 pulgadas
Artículo MI #11750789
No. Fabricante 92215110
Precio621.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
92215110

5,000 recorridos por minuto, 63/64 pulgadas de longitud de recorrido, 2.8 CFM, sierra de vaivén de aire de 1 hp, presión de aire de 6.2 bar, entrada de 1/4 pulgadas
Artículo MI #11750789
No. Fabricante 92215110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio621.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4-18 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    63/64 pulg.
  • Tasa de ictus
    5,000 spm

Detalles

  • Consumo de aire
    2.80 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Caballos de fuerza
    1.00 CV
  • Código PSC
    3405

Descripción general

Descripción del fabricante
92215110 5000RPM CON 18T Y 24T COMPOST. ED. HD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"