Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla5-1/2 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.57 mm
- Anchura de la cuchilla0.4900 pulg.
- Dientes por pulgada24
Detalles
- AplicaciónCorte de metal
- Material de la hojaBimetálica
- Estilo de punta de cuchillaÁngulo
- Corte de contornoSí
- Tipo de filo de corteBorde continuo
- Patrón de pasoConstante
- Forma del perfilPerfil bajo
- Compatible con demolición de rescateSí
- Tipo de mangoUniversal
- Material del borde de la puntaAcero de alta velocidad
- Formulario de dienteDiente en V
- Juego de dientesOndulado
Descripción general
- Las cuchillas bimetálicas cuentan con un borde dentado hecho de acero de alta velocidad (HSS) unido a un soporte de acero flexible a través de un proceso de soldadura con haz de electrones
- Esta configuración da como resultado una cuchilla que realiza cortes precisos al tiempo que resiste la rotura
- Se utilizan en metales ferrosos y no ferrosos
- Las cuchillas de borde continuo están hechas de una tira uniforme de granos abrasivos unidos a un soporte de acero
- Se utilizan para cortar titanio, grafito, fibra de vidrio y otros materiales difíciles de cortar
- Las cuchillas de perfil bajo se utilizan para cortar orificios controlados de diámetro pequeño.