Motion
92344142

Pro-Source
92344142

Hoja de sierra alternante bimetálica de perfil bajo, 14 TPI, borde continuo, mango universal, 5-1/2" de largo x 0.49" de grosor
Artículo MI #11750794
No. Fabricante 92344142
Precio10.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
92344142

Hoja de sierra alternante bimetálica de perfil bajo, 14 TPI, borde continuo, mango universal, 5-1/2" de largo x 0.49" de grosor
Artículo MI #11750794
No. Fabricante 92344142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.57 mm
  • Anchura de la cuchilla
    0.4900 pulg.
  • Dientes por pulgada
    14

Detalles

  • Aplicación
    Corte de metal
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Estilo de punta de cuchilla
    Ángulo
  • Corte de contorno
  • Tipo de filo de corte
    Borde continuo
  • Patrón de paso
    Constante
  • Forma del perfil
    Perfil bajo
  • Compatible con demolición de rescate
  • Tipo de mango
    Universal
  • Material del borde de la punta
    Acero de alta velocidad
  • Formulario de diente
    Diente en V
  • Juego de dientes
    Ondulado

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE SIERRA PARA TUBERÍAS DE AIRE 92344142 14T F
  • Las cuchillas bimetálicas cuentan con un borde dentado hecho de acero de alta velocidad (HSS) unido a un soporte de acero flexible a través de un proceso de soldadura con haz de electrones
  • Esta configuración da como resultado una cuchilla que realiza cortes precisos al tiempo que resiste la rotura
  • Se utilizan en metales ferrosos y no ferrosos
  • Las cuchillas de borde continuo están hechas de una tira uniforme de granos abrasivos unidos a un soporte de acero
  • Se utilizan para cortar titanio, grafito, fibra de vidrio y otros materiales difíciles de cortar
  • Las cuchillas de perfil bajo se utilizan para cortar orificios controlados de diámetro pequeño.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo