Motion
92369800

Pro-Source
92369800

"4" diámetro de rueda, 3,500 RPM, ángulo neumático y rectificador de disco M6x1 husillo, 3.9 CFM, escape trasero"
Artículo MI #11750796
No. Fabricante 92369800
Precio621.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
92369800

"4" diámetro de rueda, 3,500 RPM, ángulo neumático y rectificador de disco M6x1 husillo, 3.9 CFM, escape trasero"
Artículo MI #11750796
No. Fabricante 92369800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio621.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Husillo Tamaño  
    M6x1
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    3.90 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    3500 rpm
  • Tipo de interruptor
    Palanca de seguridad
  • Bloqueo del gatillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO/BORRADOR Y ADAPTADOR DE 92369800 1/4" UTIL SUR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"