Motion
92369925

Pro-Source
92369925

Boquilla de 1/8", mango en ángulo, rectificador de troqueles en ángulo de aire a 70,000 RPM, escape trasero, 1.4 CFM, 0.07 hp, 90 psi, 1/8 NPT entrada
Artículo MI #11750797
No. Fabricante 92369925
Precio389.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
92369925

Boquilla de 1/8", mango en ángulo, rectificador de troqueles en ángulo de aire a 70,000 RPM, escape trasero, 1.4 CFM, 0.07 hp, 90 psi, 1/8 NPT entrada
Artículo MI #11750797
No. Fabricante 92369925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio389.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    18 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    1.40 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.07 CV
  • Velocidad
    70,000 rpm
  • Estilo
    Amoladora de matrices angulares

Descripción general

Descripción del fabricante
92369925 1/8"NPT 70000RPM 90D MICROANGL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"