Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto2400
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
- Longitud de carrera4 pulg.
Detalles
- Accesorios incluidosAnillo de retención
- Consumo de aire4.00 cfm, 113.00 lpm, 1.89 lps
- Tipo de martilloMartillo de remaches
- Tipo de potenciaNeumático
- Código PSC5130
Descripción general
- Los martillos de remache se utilizan para accionar remaches, virutas ligeras, corte de metal y accionamiento de pasadores
- Se utiliza en aplicaciones automotrices, de construcción e industriales.