Motion
92369990

Pro-Source
92369990

3,000 BPM, carrera larga de 2-5/8 pulgadas, juego de martillo neumático; consumo de aire de 5 CFM, entrada de 1/4 NPT
Artículo MI #11750800
No. Fabricante 92369990
Precio255.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
92369990

3,000 BPM, carrera larga de 2-5/8 pulgadas, juego de martillo neumático; consumo de aire de 5 CFM, entrada de 1/4 NPT
Artículo MI #11750800
No. Fabricante 92369990

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio255.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    3000
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud de carrera
    2-5/8 pulg.

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Incluye 5 cinceles y caja, anillo de retención
  • Consumo de aire
    5.00 cfm, 142.00 lpm, 2.36 lps
  • Tipo de martillo
    Kits de martillo neumático
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    5130

Descripción general

Descripción del fabricante
92369990 190MM 3000RPM 1/4" NPT RND SHK
  • Los kits de martillo neumático cuentan con modos de percusión variables y utilizan cinceles o accesorios puntiagudos que tienen una SDS o un mango estriado
  • Se accionan neumáticamente y se utilizan comúnmente para romper y astillar hormigón, cerámica, piedra y otros materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo