Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto2200
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
- Longitud de carrera3-1/2 pulg.
Detalles
- Accesorios incluidosIncluye 5 cinceles y caja, anillo de retención
- Consumo de aire5.50 cfm, 156.00 lpm, 2.60 lps
- Tipo de martilloKits de martillo neumático
- Tipo de potenciaNeumático
- Código PSC5130
Descripción general
- Los kits de martillo neumático cuentan con modos de percusión variables y utilizan cinceles o accesorios puntiagudos que tienen una SDS o un mango estriado
- Se accionan neumáticamente y se utilizan comúnmente para romper y astillar hormigón, cerámica, piedra y otros materiales.