Motion
92370220

Pro-Source
92370220

3,800 BPM, 90 psi, entrada de 0.25", 1/4 NPT entrada, lápiz de grabado de aire; manguera larga de 59", manguera larga de 1,500 mm, presión de aire de 620 kPa, presión de aire de 6.2 bar
Artículo MI #11750802
No. Fabricante 92370220
Precio251.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
92370220

3,800 BPM, 90 psi, entrada de 0.25", 1/4 NPT entrada, lápiz de grabado de aire; manguera larga de 59", manguera larga de 1,500 mm, presión de aire de 620 kPa, presión de aire de 6.2 bar
Artículo MI #11750802
No. Fabricante 92370220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio251.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    3,800
  • Longitud de la manguera
    59 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Incluye
    Lápiz de grabado de aire con manguera 59in
  • Código PSC
    5130
  • Tipo
    Bolígrafo de grabado
  • Tipo de potencia
    Aire

Descripción general

Descripción del fabricante
92370220 1/4"NPT 3800BPM STL HOUSNG AIRE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo