Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total12.5000 pulg.
Detalles
- Consumo de aire5.00 cfm
- Presión del aire6.20 bar
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Estilo de mangoMango en D con mango lateral
- Caballos de fuerza1.0000 CV
- Velocidad máxima1200 rpm
- Llave de plato de garras de repuestoMSC #09973801
- ReversibleNo reversible
- Velocidad1,200 rpm