Motion
92383645

Pro-Source
92383645

Lijadora de disco de mano neumática de 7" y 5,000 rpm; 3.9 CFM, 90 psi, entrada de 1/4", 0.8 hp
Artículo MI #11750804
No. Fabricante 92383645
Precio270.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
92383645

Lijadora de disco de mano neumática de 7" y 5,000 rpm; 3.9 CFM, 90 psi, entrada de 1/4", 0.8 hp
Artículo MI #11750804
No. Fabricante 92383645

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio270.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg., 18 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    3.90 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Rango de dics
    7 pulg.;177.00 mm~7 pulg.;177.00 mm
  • Caballos de fuerza
    0.80
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    5000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
92383645 7" 5000RPM 1/4"NPT VERT AIRE SAN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo