Motion
93690261

Pro-Source
93690261

Boquilla de lavado a presión Turbo giratoria de 3,700 psi con diámetro de orificio 1.14mm , rosca de 1/4"
Artículo MI #11750823
No. Fabricante 93690261
Precio251.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93690261

Boquilla de lavado a presión Turbo giratoria de 3,700 psi con diámetro de orificio 1.14mm , rosca de 1/4"
Artículo MI #11750823
No. Fabricante 93690261

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio251.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1.14 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    3,700 psi
  • Estilo
    Rotación
  • Tipo
    Turbo

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA GIRATORIA 3700PSI 93690261 0.045"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo