Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 pulg.
- Altura de la plataforma7 pulg.
- Longitud de la plataforma36 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las ruedasPoliuretano
- Tipo de ruedaSólido
- Material de la plataformaAcero
- MaterialAcero
- Tipos de productosCamión con plataforma
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.