Motion
93778389

Pro-Source
93778389

Camión con plataforma de acero 48" de largo x 24" de ancho x 40" de alto, ruedas macizas de 5" de diámetro
Artículo MI #11750826
No. Fabricante 93778389
Precio440.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93778389

Camión con plataforma de acero 48" de largo x 24" de ancho x 40" de alto, ruedas macizas de 5" de diámetro
Artículo MI #11750826
No. Fabricante 93778389

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio440.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 pulg.
  • Altura de la plataforma
    7 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las ruedas
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Sólido
  • Material de la plataforma
    Acero
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Camión con plataforma

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE ACERO DE 93778389 24X48" Y 1200LB "
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo