Motion
93778421

Pro-Source
93778421

Camión con plataforma de acero de capacidad, 72" de largo x 36" de ancho x 44-1/4" de alto, ruedas neumáticas completas de 8" de diámetro
Artículo MI #11750830
No. Fabricante 93778421
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93778421

Camión con plataforma de acero de capacidad, 72" de largo x 36" de ancho x 44-1/4" de alto, ruedas neumáticas completas de 8" de diámetro
Artículo MI #11750830
No. Fabricante 93778421
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    44-1/4 pulg.
  • Altura de la plataforma
    10 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    72 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material de las ruedas
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático completo
  • Material de la plataforma
    Acero
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Camión con plataforma

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA DE ACERO CON TAPA DE 93778421 36X72"1200LB
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo