Motion
93778538

Pro-Source
93778538

2,000 Lb Capacity Steel Welded Angle Iron Open Dolly;36" Long x 24" Wide, 5-1/4" High, 4" Wheels
Artículo MI #11750838
No. Fabricante 93778538
Precio244.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93778538

2,000 Lb Capacity Steel Welded Angle Iron Open Dolly;36" Long x 24" Wide, 5-1/4" High, 4" Wheels
Artículo MI #11750838
No. Fabricante 93778538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio244.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.00 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.50 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,000 lb
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Plataforma rodante abierta de hierro de ángulo soldado

Descripción general

Descripción del fabricante
DOLLIE DE ACERO CON PARTE SUPERIOR ABIERTA DE 93778538 24"X36" 2
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción
  • Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo