Especificaciones
Dimensiones
- Altura5-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4.00 pulg.
- Ancho de rueda1.50 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga1,600 lb
- MaterialAcero
- TipoLápiz labial
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción
- Es más pesado que el aluminio.